曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm (リニューアルサイズ) プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.9
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874928MY-V440502S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874937MY-V440502S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874946MY-V440502S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874955MY-V440502S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874971MY-V440502S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875576MY-V440502S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875585MY-V440502S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875601MY-V440502S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875610MY-V440502S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875619MY-V440502S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875777MY-V450502S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875786MY-V450502S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875795MY-V450502S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875811MY-V450502S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875820MY-V450502S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876775MY-V450502S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876791MY-V450502S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876800MY-V450502S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876809MY-V450502S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876818MY-V450502S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877177MY-V470502S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877186MY-V470502S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877195MY-V470502S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877211MY-V470502S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877220MY-V470502S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877676MY-V470502S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877685MY-V470502S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877701MY-V470502S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877710MY-V470502S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877719MY-V470502S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915589MY-V440502S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915598MY-V440502S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75915607MY-V440502S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915616MY-V440502S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915625MY-V440502S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916237MY-V440502S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916246MY-V440502S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916255MY-V440502S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916271MY-V440502S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916280MY-V440502S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916438MY-V450502S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916447MY-V450502S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916456MY-V450502S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916465MY-V450502S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916481MY-V450502S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917436MY-V450502S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917445MY-V450502S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917461MY-V450502S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917470MY-V450502S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917479MY-V450502S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする