曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.6
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874176MY-V450530/D AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874185MY-V450530/L AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874201MY-V450530/N AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874210MY-V450530/W AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874219MY-V450530/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874481MY-V450530/D AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874490MY-V450530/L AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874499MY-V450530/N AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874508MY-V450530/W AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874517MY-V450530/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875077MY-V470530/D AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875086MY-V470530/L AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875095MY-V470530/N AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875111MY-V470530/W AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875120MY-V470530/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875829MY-V470530/D AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875838MY-V470530/L AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875847MY-V470530/N AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875856MY-V470530/W AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875865MY-V470530/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914837MY-V450530/D AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914846MY-V450530/L AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914855MY-V450530/N AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914871MY-V450530/W AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914880MY-V450530/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915135MY-V450530/D AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915151MY-V450530/L AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915160MY-V450530/N AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915169MY-V450530/W AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915178MY-V450530/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915738MY-V470530/D AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915747MY-V470530/L AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915756MY-V470530/N AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915765MY-V470530/W AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915781MY-V470530/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916490MY-V470530/D AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916499MY-V470530/L AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916508MY-V470530/N AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916517MY-V470530/W AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916526MY-V470530/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする