曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 中天井用 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm リニューアルサイズ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.9
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全30種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75878130MY-VS440505/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.5(200V時)6500昼光色189.7(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878139MY-VS440505/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.5(200V時)3000電球色190.2(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878148MY-VS440505/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.5(200V時)5000昼白色195.1(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878157MY-VS440505/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.5(200V時)4000白色195.1(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878166MY-VS440505/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.5(200V時)3500温白色193.6(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878279MY-VS450505/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色188.1(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878288MY-VS450505/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色188.5(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878297MY-VS450505/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色194.6(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878306MY-VS450505/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色194.6(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878315MY-VS450505/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色191.9(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878629MY-VS470505/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色184.7(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878638MY-VS470505/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色184.7(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878647MY-VS470505/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色191.6(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878656MY-VS470505/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色191.6(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878665MY-VS470505/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色188.3(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918791MY-VS440505/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.5(200V時)6500昼光色189.7(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918800MY-VS440505/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.5(200V時)3000電球色190.2(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918809MY-VS440505/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.5(200V時)5000昼白色195.1(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918818MY-VS440505/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.5(200V時)4000白色195.1(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918827MY-VS440505/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.5(200V時)3500温白色193.6(200V時)
¥57,400
¥21,980
¥24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918940MY-VS450505/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色188.1(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918949MY-VS450505/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色188.5(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918958MY-VS450505/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色194.6(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918967MY-VS450505/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色194.6(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918976MY-VS450505/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色191.9(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919290MY-VS470505/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色184.7(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919299MY-VS470505/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色184.7(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919308MY-VS470505/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色191.6(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919317MY-VS470505/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色191.6(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919326MY-VS470505/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色188.3(200V時)
¥66,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする