曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm (リニューアルサイズ) プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.9
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874630MY-V450532S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874639MY-V450532S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874648MY-V450532S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874657MY-V450532S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874666MY-V450532S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875427MY-V450532S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875436MY-V450532S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875445MY-V450532S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875461MY-V450532S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875470MY-V450532S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875978MY-V470532S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875987MY-V470532S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875996MY-V470532S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876005MY-V470532S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876021MY-V470532S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876879MY-V470532S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876888MY-V470532S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876897MY-V470532S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876906MY-V470532S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876915MY-V470532S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915291MY-V450532S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915300MY-V450532S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915309MY-V450532S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915318MY-V450532S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915327MY-V450532S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916088MY-V450532S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916097MY-V450532S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916106MY-V450532S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916115MY-V450532S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916131MY-V450532S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916639MY-V470532S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916648MY-V470532S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916657MY-V470532S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916666MY-V470532S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916675MY-V470532S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917540MY-V470532S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917549MY-V470532S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917558MY-V470532S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917567MY-V470532S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917576MY-V470532S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする