曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 低天井用 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm リニューアルサイズ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.9
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全30種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876477MY-VS440502/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.7(200V時)6500昼光色187.9(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876486MY-VS440502/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.7(200V時)3000電球色188.4(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876495MY-VS440502/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.7(200V時)5000昼白色193.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876511MY-VS440502/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.7(200V時)4000白色193.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876520MY-VS440502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.7(200V時)3500温白色191.7(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877281MY-VS450502/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.4(200V時)6500昼光色186.7(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877290MY-VS450502/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.4(200V時)3000電球色187.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877299MY-VS450502/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.4(200V時)5000昼白色193.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877308MY-VS450502/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.4(200V時)4000白色193.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877317MY-VS450502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.4(200V時)3500温白色190.5(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877825MY-VS470502/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36.2(200V時)6500昼光色183.7(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877841MY-VS470502/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36.2(200V時)3000電球色183.7(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877850MY-VS470502/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36.2(200V時)5000昼白色190.6(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877859MY-VS470502/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36.2(200V時)4000白色190.6(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877868MY-VS470502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36.2(200V時)3500温白色187.2(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917138MY-VS440502/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.7(200V時)6500昼光色187.9(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917147MY-VS440502/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.7(200V時)3000電球色188.4(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917156MY-VS440502/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.7(200V時)5000昼白色193.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917165MY-VS440502/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.7(200V時)4000白色193.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917181MY-VS440502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.7(200V時)3500温白色191.7(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917935MY-VS450502/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.4(200V時)6500昼光色186.7(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917951MY-VS450502/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.4(200V時)3000電球色187.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917960MY-VS450502/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.4(200V時)5000昼白色193.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917969MY-VS450502/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.4(200V時)4000白色193.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917978MY-VS450502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.4(200V時)3500温白色190.5(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918486MY-VS470502/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36.2(200V時)6500昼光色183.7(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918495MY-VS470502/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36.2(200V時)3000電球色183.7(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918511MY-VS470502/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36.2(200V時)5000昼白色190.6(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918520MY-VS470502/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36.2(200V時)4000白色190.6(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918529MY-VS470502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36.2(200V時)3500温白色187.2(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする