曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 230幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.1
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF52
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75887921MY-V450531/D AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887930MY-V450531/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887939MY-V450531/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887948MY-V450531/W AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887957MY-V450531/WW AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888115MY-V450531/D AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888131MY-V450531/L AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888140MY-V450531/N AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888149MY-V450531/W AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888158MY-V450531/WW AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888368MY-V470531/D AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888377MY-V470531/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888386MY-V470531/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888395MY-V470531/W AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888411MY-V470531/WW AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888815MY-V470531/D AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888831MY-V470531/L AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888840MY-V470531/N AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888849MY-V470531/W AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888858MY-V470531/WW AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928575MY-V450531/D AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928591MY-V450531/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928600MY-V450531/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928609MY-V450531/W AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928618MY-V450531/WW AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥33,600
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928776MY-V450531/D AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928785MY-V450531/L AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928801MY-V450531/N AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928810MY-V450531/W AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928819MY-V450531/WW AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929029MY-V470531/D AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929038MY-V470531/L AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929047MY-V470531/N AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929056MY-V470531/W AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929065MY-V470531/WW AHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,200
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929476MY-V470531/D AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929485MY-V470531/L AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929501MY-V470531/N AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929510MY-V470531/W AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929519MY-V470531/WW AHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする