曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 中天井用 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 中天井用 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm リニューアルサイズ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.9
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全20種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877981MY-VS450535/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.5(200V時)6500昼光色164.5(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877990MY-VS450535/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.5(200V時)3000電球色160.6(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877999MY-VS450535/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.5(200V時)5000昼白色170.4(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878008MY-VS450535/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.5(200V時)4000白色167.2(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878017MY-VS450535/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.5(200V時)3500温白色163.9(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878376MY-VS470535/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.4(200V時)6500昼光色164.3(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878385MY-VS470535/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.4(200V時)3000電球色158.4(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878401MY-VS470535/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.4(200V時)5000昼白色170.7(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878410MY-VS470535/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.4(200V時)4000白色170.2(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878419MY-VS470535/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.4(200V時)3500温白色163.1(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918635MY-VS450535/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.5(200V時)6500昼光色164.5(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918651MY-VS450535/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.5(200V時)3000電球色160.6(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918660MY-VS450535/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.5(200V時)5000昼白色170.4(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918669MY-VS450535/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.5(200V時)4000白色167.2(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918678MY-VS450535/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.5(200V時)3500温白色163.9(200V時)
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919037MY-VS470535/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.4(200V時)6500昼光色164.3(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919046MY-VS470535/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.4(200V時)3000電球色158.4(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919055MY-VS470535/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.4(200V時)5000昼白色170.7(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919071MY-VS470535/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.4(200V時)4000白色170.2(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75919080MY-VS470535/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.4(200V時)3500温白色163.1(200V時)
¥61,400
¥22,980
¥25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする