曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 低天井用 直付形 逆富士タイプ 150幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全30種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876425MY-VS440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.7(200V時)6500昼光色187.9(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876441MY-VS440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.7(200V時)3000電球色188.4(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876450MY-VS440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.7(200V時)5000昼白色193.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876459MY-VS440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.7(200V時)4000白色193.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876468MY-VS440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.7(200V時)3500温白色191.7(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877229MY-VS450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.4(200V時)6500昼光色186.7(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877238MY-VS450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.4(200V時)3000電球色187.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877247MY-VS450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.4(200V時)5000昼白色193.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877256MY-VS450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.4(200V時)4000白色193.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877265MY-VS450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.4(200V時)3500温白色190.5(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877780MY-VS470500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36.2(200V時)6500昼光色183.7(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877789MY-VS470500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36.2(200V時)3000電球色183.7(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877798MY-VS470500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36.2(200V時)5000昼白色190.6(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877807MY-VS470500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36.2(200V時)4000白色190.6(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877816MY-VS470500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36.2(200V時)3500温白色187.2(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917086MY-VS440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.7(200V時)6500昼光色187.9(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917095MY-VS440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.7(200V時)3000電球色188.4(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917111MY-VS440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.7(200V時)5000昼白色193.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917120MY-VS440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.7(200V時)4000白色193.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917129MY-VS440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.7(200V時)3500温白色191.7(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917890MY-VS450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.4(200V時)6500昼光色186.7(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917899MY-VS450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.4(200V時)3000電球色187.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917908MY-VS450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.4(200V時)5000昼白色193.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917917MY-VS450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.4(200V時)4000白色193.1(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917926MY-VS450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.4(200V時)3500温白色190.5(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918441MY-VS470500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36.2(200V時)6500昼光色183.7(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918450MY-VS470500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36.2(200V時)3000電球色183.7(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918459MY-VS470500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36.2(200V時)5000昼白色190.6(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918468MY-VS470500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36.2(200V時)4000白色190.6(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918477MY-VS470500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36.2(200V時)3500温白色187.2(200V時)
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする