曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874526MY-V450530S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874535MY-V450530S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874551MY-V450530S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874560MY-V450530S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874569MY-V450530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875375MY-V450530S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875391MY-V450530S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875400MY-V450530S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875409MY-V450530S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875418MY-V450530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875881MY-V470530S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875890MY-V470530S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875899MY-V470530S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875908MY-V470530S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875917MY-V470530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876827MY-V470530S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876836MY-V470530S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876845MY-V470530S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876861MY-V470530S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876870MY-V470530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915187MY-V450530S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915196MY-V450530S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915205MY-V450530S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915221MY-V450530S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915230MY-V450530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916036MY-V450530S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916045MY-V450530S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916061MY-V450530S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916070MY-V450530S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916079MY-V450530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916535MY-V470530S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916551MY-V470530S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916560MY-V470530S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916569MY-V470530S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916578MY-V470530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917488MY-V470530S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917497MY-V470530S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917506MY-V470530S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917515MY-V470530S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917531MY-V470530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする