曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.2
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全100種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
タイプ
定格
100種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891816MY-VC450533/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891825MY-VC450533/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891841MY-VC450533/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891850MY-VC450533/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891859MY-VC450533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891868MY-VC440503/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500
¥117,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891877MY-VC440503/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000
¥117,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891886MY-VC440503/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000
¥117,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891895MY-VC440503/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000
¥117,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891911MY-VC440503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500
¥117,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891965MY-VC450533/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891981MY-VC450533/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891990MY-VC450533/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891999MY-VC450533/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892008MY-VC450533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892017MY-VC440503/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500
¥121,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892026MY-VC440503/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000
¥121,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892035MY-VC440503/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000
¥121,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892051MY-VC440503/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000
¥121,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892060MY-VC440503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500
¥121,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892121MY-VC450503/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892130MY-VC450503/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892139MY-VC450503/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892148MY-VC450503/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892157MY-VC450503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892166MY-VC470533/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892175MY-VC470533/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892191MY-VC470533/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892200MY-VC470533/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892209MY-VC470533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500
¥121,600
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892218MY-VC450503/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892227MY-VC450503/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892236MY-VC450503/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892245MY-VC450503/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892261MY-VC450503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892270MY-VC470533/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892279MY-VC470533/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892288MY-VC470533/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892297MY-VC470533/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892306MY-VC470533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500
¥125,100
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892315MY-VC470503/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500
¥126,200
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892331MY-VC470503/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000
¥126,200
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892340MY-VC470503/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000
¥126,200
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892349MY-VC470503/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000
¥126,200
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892358MY-VC470503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500
¥126,200
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892367MY-VC470503/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500
¥129,700
¥47,980
¥52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892376MY-VC470503/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000
¥129,700
¥47,980
¥52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892385MY-VC470503/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000
¥129,700
¥47,980
¥52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892401MY-VC470503/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000
¥129,700
¥47,980
¥52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892410MY-VC470503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500
¥129,700
¥47,980
¥52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする