LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 高天井用 直付形 トラフタイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全20種類を絞り込む
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源色
色温度(K)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867246MY-LS450501/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色188.1(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867255MY-LS450501/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色188.5(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867271MY-LS450501/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色194.6(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867280MY-LS450501/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色194.6(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867289MY-LS450501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色191.9(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867350MY-LS470501/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色184.7(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867359MY-LS470501/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色184.7(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867368MY-LS470501/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色191.6(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867377MY-LS470501/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色191.6(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867386MY-LS470501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色188.3(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907907MY-LS450501/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色188.1(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907916MY-LS450501/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色188.5(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907925MY-LS450501/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色194.6(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907941MY-LS450501/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色194.6(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907950MY-LS450501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色191.9(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908011MY-LS470501/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色184.7(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908020MY-LS470501/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色184.7(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908029MY-LS470501/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色191.6(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908038MY-LS470501/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色191.6(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908047MY-LS470501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色188.3(200V時)
87,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする