MY-LS470501/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ 三菱電機 75908020

MY-LS470501/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ 三菱電機 75908020
MY-LS470501/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ 三菱電機 75908020

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)36(200V時)光源色電球色注文コード75908020品番MY-LS470501/L AHTN
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 高天井用 直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36(200V時)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)184.7(200V時)関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW明るさ(Lm)6900明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6650ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、【タイプ】省電力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする