LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 ウォールウォッシャ器具
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.5
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
端部カバーEL-X0085
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75869651MY-N450531/D AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)6500昼光色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869660MY-N450531/L AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3000電球色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869669MY-N450531/N AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)5000昼白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869678MY-N450531/W AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)4000白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869687MY-N450531/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3500温白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869845MY-N450531/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)6500昼光色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869861MY-N450531/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3000電球色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869870MY-N450531/N AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)5000昼白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869879MY-N450531/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)4000白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869888MY-N450531/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3500温白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870150MY-N470531/D AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)6500昼光色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870159MY-N470531/L AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3000電球色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870168MY-N470531/N AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)5000昼白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870177MY-N470531/W AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)4000白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870186MY-N470531/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3500温白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870351MY-N470531/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)6500昼光色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870360MY-N470531/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3000電球色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870369MY-N470531/N AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)5000昼白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870378MY-N470531/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)4000白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870387MY-N470531/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3500温白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910305MY-N450531/D AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)6500昼光色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910321MY-N450531/L AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3000電球色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910330MY-N450531/N AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)5000昼白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910339MY-N450531/W AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)4000白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910348MY-N450531/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3500温白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910506MY-N450531/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)6500昼光色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910515MY-N450531/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3000電球色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910531MY-N450531/N AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)5000昼白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910540MY-N450531/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)4000白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910549MY-N450531/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3500温白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910811MY-N470531/D AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)6500昼光色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910820MY-N470531/L AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3000電球色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910829MY-N470531/N AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)5000昼白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910838MY-N470531/W AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)4000白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910847MY-N470531/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3500温白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911005MY-N470531/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)6500昼光色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911021MY-N470531/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3000電球色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911030MY-N470531/N AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)5000昼白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911039MY-N470531/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)4000白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911048MY-N470531/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3500温白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする