MY-N450531/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 三菱電機 75869651

MY-N450531/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 三菱電機 75869651
MY-N450531/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 三菱電機 75869651
MY-N450531/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 三菱電機 75869651

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
光源色
昼光色
注文コード
75869651
品番
MY-N450531/D AHTN
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 ウォールウォッシャ器具
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.5
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.6(200V時)
関連部品
端部カバーEL-X0085
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4670
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする