LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.4
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868899MY-L450530S/D AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75868908MY-L450530S/L AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75868917MY-L450530S/N AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75868926MY-L450530S/W AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75868935MY-L450530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75868996MY-L450530S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869005MY-L450530S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869021MY-L450530S/N AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869030MY-L450530S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869039MY-L450530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869145MY-L470530S/D AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869161MY-L470530S/L AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869170MY-L470530S/N AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869179MY-L470530S/W AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869188MY-L470530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869249MY-L470530S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869258MY-L470530S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869267MY-L470530S/N AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869276MY-L470530S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869285MY-L470530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909560MY-L450530S/D AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909569MY-L450530S/L AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909578MY-L450530S/N AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909587MY-L450530S/W AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909596MY-L450530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
36,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909657MY-L450530S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909666MY-L450530S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909675MY-L450530S/N AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909691MY-L450530S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909700MY-L450530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
40,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909806MY-L470530S/D AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909815MY-L470530S/L AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909831MY-L470530S/N AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909840MY-L470530S/W AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909849MY-L470530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909910MY-L470530S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909919MY-L470530S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909928MY-L470530S/N AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909937MY-L470530S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909946MY-L470530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする