- 用途
- 屋内用
- セット内容
- (器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格消費電力(W)
- 30.4(200V時)
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- 種別
- LEDライトユニット形ベースライト
- 形状
- 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付
- 材質/仕上
- 【本体】鋼板 / 白色塗装
- 質量(kg)
- (器具本体のみ)1.4
- 形
- 40
- タイプ
- 一般タイプ
- シリーズ
- Myシリーズ
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 171.0(200V時)
- 関連部品
- 連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26
- 明るさ(Lm)
- 5200
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 定格出力相当
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 定格光束(Lm)
- 5200
- ライトユニット
- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ