曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.4
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75865950MY-L450530/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865959MY-L450530/L AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865968MY-L450530/N AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865977MY-L450530/W AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75865986MY-L450530/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866151MY-L450530/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866160MY-L450530/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866169MY-L450530/N AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866178MY-L450530/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866187MY-L450530/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866300MY-L470530/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866309MY-L470530/L AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866318MY-L470530/N AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866327MY-L470530/W AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866336MY-L470530/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866598MY-L470530/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866607MY-L470530/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866616MY-L470530/N AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866625MY-L470530/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866641MY-L470530/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906611MY-L450530/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906620MY-L450530/L AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906629MY-L450530/N AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906638MY-L450530/W AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906647MY-L450530/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906805MY-L450530/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906821MY-L450530/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906830MY-L450530/N AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906839MY-L450530/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906848MY-L450530/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906961MY-L470530/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906970MY-L470530/L AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906979MY-L470530/N AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906988MY-L470530/W AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906997MY-L470530/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907259MY-L470530/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907268MY-L470530/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907277MY-L470530/N AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907286MY-L470530/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907295MY-L470530/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする