曜日別特売
MY-L450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 75865950

MY-L450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 75865950
MY-L450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 75865950
MY-L450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 75865950

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光源色など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
光源色
昼光色
注文コード
75865950
品番
MY-L450530/D AHTN
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.4
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
165.1(200V時)
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
5020
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする