LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ - 三菱電機
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 ウォールウォッシャ器具材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.540タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品端部カバーEL-X0085グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75869748MY-N440501/D AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)6500昼光色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869757MY-N440501/L AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3000電球色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869766MY-N440501/N AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)5000昼白色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869775MY-N440501/W AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)4000白色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869791MY-N440501/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3500温白色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869949MY-N440501/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)6500昼光色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869958MY-N440501/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3000電球色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869967MY-N440501/N AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)5000昼白色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869976MY-N440501/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)4000白色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869985MY-N440501/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3500温白色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870046MY-N450501/D AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)6500昼光色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870055MY-N450501/L AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3000電球色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870071MY-N450501/N AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)5000昼白色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870080MY-N450501/W AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)4000白色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870089MY-N450501/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3500温白色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870247MY-N450501/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)6500昼光色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870256MY-N450501/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3000電球色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870265MY-N450501/N AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)5000昼白色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870281MY-N450501/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)4000白色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870290MY-N450501/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3500温白色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870448MY-N470501/D AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)6500昼光色
54,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870457MY-N470501/L AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)3000電球色
54,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870466MY-N470501/N AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)5000昼白色
54,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870475MY-N470501/W AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)4000白色
54,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870491MY-N470501/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)3500温白色
54,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870545MY-N470501/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)6500昼光色
57,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870561MY-N470501/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)3000電球色
57,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870570MY-N470501/N AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)5000昼白色
57,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870579MY-N470501/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)4000白色
57,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75870588MY-N470501/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)3500温白色
57,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910409MY-N440501/D AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)6500昼光色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910418MY-N440501/L AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3000電球色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910427MY-N440501/N AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)5000昼白色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910436MY-N440501/W AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)4000白色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910445MY-N440501/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3500温白色
45,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910610MY-N440501/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)6500昼光色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910619MY-N440501/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3000電球色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910628MY-N440501/N AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)5000昼白色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910637MY-N440501/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)4000白色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910646MY-N440501/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3500温白色
48,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910707MY-N450501/D AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)6500昼光色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910716MY-N450501/L AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3000電球色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910725MY-N450501/N AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)5000昼白色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910741MY-N450501/W AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)4000白色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910750MY-N450501/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3500温白色
49,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910908MY-N450501/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)6500昼光色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910917MY-N450501/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3000電球色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910926MY-N450501/N AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)5000昼白色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910935MY-N450501/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)4000白色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910951MY-N450501/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3500温白色
52,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする