MY-N440501/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ 三菱電機 75910610

MY-N440501/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ 三菱電機 75910610
MY-N440501/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ 三菱電機 75910610
MY-N440501/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ 三菱電機 75910610

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)20.4 (200V時)光源色昼光色注文コード75910610品番MY-N440501/D AHZ
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 ウォールウォッシャ器具材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.540タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)177.4(200V時)関連部品端部カバーEL-X0085明るさ(Lm)4000明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3620ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする