LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全80種類を絞り込む
定格消費電力(W)
定格
タイプ
質量(kg)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
定格
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75870649MY-LK450530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870658MY-LK450530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870667MY-LK450530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870676MY-LK450530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870685MY-LK450530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870746MY-LK450530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870755MY-LK450530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870771MY-LK450530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870780MY-LK450530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870789MY-LK450530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870895MY-LK470530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870911MY-LK470530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870920MY-LK470530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870929MY-LK470530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870938MY-LK470530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870999MY-LK470530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871008MY-LK470530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871017MY-LK470530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871026MY-LK470530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871035MY-LK470530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871096MY-LH450530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871105MY-LH450530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871121MY-LH450530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871130MY-LH450530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871139MY-LH450530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871245MY-LH450530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871261MY-LH450530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871270MY-LH450530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871279MY-LH450530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871288MY-LH450530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871401MY-LH470530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871410MY-LH470530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871419MY-LH470530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871428MY-LH470530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871437MY-LH470530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871498MY-LH470530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871507MY-LH470530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871516MY-LH470530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871525MY-LH470530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871541MY-LH470530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911310MY-LK450530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911319MY-LK450530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911328MY-LK450530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911337MY-LK450530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911346MY-LK450530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911407MY-LK450530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911416MY-LK450530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911425MY-LK450530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911441MY-LK450530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911450MY-LK450530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ(器具本体のみ)2.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする