LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.4
形
40
タイプ
非常時LED高出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
電池
7H15DB(Ni-MH)
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1078
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全100種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
100種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881228MY-VH450532C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付32.4(200V時)6500昼光色
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881237MY-VH450532C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付32.4(200V時)3000電球色
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881246MY-VH450532C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付32.4(200V時)5000昼白色
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881255MY-VH450532C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付32.4(200V時)4000白色
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881271MY-VH450532C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付32.4(200V時)3500温白色
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881325MY-VH440502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)6500昼光色
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881341MY-VH440502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3000電球色
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881350MY-VH440502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)5000昼白色
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881359MY-VH440502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)4000白色
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881368MY-VH440502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3500温白色
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881727MY-VH450532C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)6500昼光色
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881736MY-VH450532C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)3000電球色
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881745MY-VH450532C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)5000昼白色
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881761MY-VH450532C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)4000白色
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881770MY-VH450532C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)3500温白色
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881831MY-VH440502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)6500昼光色
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881840MY-VH440502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3000電球色
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881849MY-VH440502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)5000昼白色
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881858MY-VH440502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)4000白色
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881867MY-VH440502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3500温白色
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881980MY-VH450502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付28.1(200V時)6500昼光色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881989MY-VH450502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付28.1(200V時)3000電球色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881998MY-VH450502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付28.1(200V時)5000昼白色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882007MY-VH450502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付28.1(200V時)4000白色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882016MY-VH450502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付28.1(200V時)3500温白色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882077MY-VH470532C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付42.3(200V時)6500昼光色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882086MY-VH470532C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付42.3(200V時)3000電球色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882095MY-VH470532C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付42.3(200V時)5000昼白色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882111MY-VH470532C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付42.3(200V時)4000白色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882120MY-VH470532C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付42.3(200V時)3500温白色
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882375MY-VH450502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)6500昼光色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882391MY-VH450502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)3000電球色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882400MY-VH450502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)5000昼白色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882409MY-VH450502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)4000白色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882418MY-VH450502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)3500温白色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882479MY-VH470532C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)6500昼光色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882488MY-VH470532C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)3000電球色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882497MY-VH470532C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)5000昼白色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882506MY-VH470532C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)4000白色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882515MY-VH470532C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)3500温白色
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882725MY-VH470502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付37.9(200V時)6500昼光色
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882741MY-VH470502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付37.9(200V時)3000電球色
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882750MY-VH470502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付37.9(200V時)5000昼白色
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882759MY-VH470502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付37.9(200V時)4000白色
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882768MY-VH470502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付37.9(200V時)3500温白色
¥117,000
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883075MY-VH470502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)6500昼光色
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883091MY-VH470502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)3000電球色
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883100MY-VH470502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)5000昼白色
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883109MY-VH470502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)4000白色
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883118MY-VH470502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)3500温白色
¥120,500
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする