曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)3.3
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
電池
4H15DB(Ni-MH)
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1077
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全40種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890520MY-VK450533/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500昼光色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890529MY-VK450533/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000電球色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890538MY-VK450533/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000昼白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890547MY-VK450533/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890556MY-VK450533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500温白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890818MY-VK450533/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500昼光色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890827MY-VK450533/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000電球色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890836MY-VK450533/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000昼白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890845MY-VK450533/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890861MY-VK450533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500温白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890967MY-VK470533/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500昼光色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890976MY-VK470533/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000電球色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890985MY-VK470533/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000昼白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891001MY-VK470533/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891010MY-VK470533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500温白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891220MY-VK470533/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500昼光色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891229MY-VK470533/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000電球色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891238MY-VK470533/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000昼白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891247MY-VK470533/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891256MY-VK470533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500温白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931181MY-VK450533/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500昼光色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931190MY-VK450533/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000電球色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931199MY-VK450533/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000昼白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931208MY-VK450533/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931217MY-VK450533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500温白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931479MY-VK450533/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500昼光色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931488MY-VK450533/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000電球色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931497MY-VK450533/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000昼白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931506MY-VK450533/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931515MY-VK450533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500温白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931628MY-VK470533/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500昼光色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931637MY-VK470533/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000電球色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931646MY-VK470533/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000昼白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931655MY-VK470533/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931671MY-VK470533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500温白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931881MY-VK470533/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500昼光色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931890MY-VK470533/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000電球色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931899MY-VK470533/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000昼白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931908MY-VK470533/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931917MY-VK470533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500温白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする