LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.5
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
電池
4H15DB(Ni-MH)
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1077
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全40種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75871656MY-LK450531/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500昼光色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871665MY-LK450531/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000電球色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871681MY-LK450531/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000昼白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871690MY-LK450531/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871699MY-LK450531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500温白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871760MY-LK450531/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500昼光色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871769MY-LK450531/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000電球色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871778MY-LK450531/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000昼白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871787MY-LK450531/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871796MY-LK450531/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500温白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871909MY-LK470531/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500昼光色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871918MY-LK470531/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000電球色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871927MY-LK470531/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000昼白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871936MY-LK470531/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75871945MY-LK470531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500温白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872006MY-LK470531/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500昼光色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872015MY-LK470531/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000電球色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872031MY-LK470531/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000昼白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872040MY-LK470531/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872049MY-LK470531/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500温白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912317MY-LK450531/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500昼光色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912326MY-LK450531/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000電球色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912335MY-LK450531/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000昼白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912351MY-LK450531/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912360MY-LK450531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500温白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912421MY-LK450531/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500昼光色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912430MY-LK450531/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000電球色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912439MY-LK450531/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000昼白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912448MY-LK450531/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912457MY-LK450531/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500温白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912570MY-LK470531/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500昼光色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912579MY-LK470531/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000電球色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912588MY-LK470531/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000昼白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912597MY-LK470531/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912606MY-LK470531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500温白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912667MY-LK470531/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500昼光色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912676MY-LK470531/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000電球色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912685MY-LK470531/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000昼白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912701MY-LK470531/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912710MY-LK470531/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500温白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする