LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.5
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
電池
4H15DB(Ni-MH)
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1077
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全60種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75871708MY-LK440501/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)6500昼光色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871717MY-LK440501/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3000電球色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871726MY-LK440501/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)5000昼白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871735MY-LK440501/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)4000白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871751MY-LK440501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3500温白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871805MY-LK440501/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)6500昼光色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871821MY-LK440501/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3000電球色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871830MY-LK440501/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)5000昼白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871839MY-LK440501/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)4000白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871848MY-LK440501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3500温白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871857MY-LK450501/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)6500昼光色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871866MY-LK450501/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3000電球色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871875MY-LK450501/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)5000昼白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871891MY-LK450501/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)4000白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871900MY-LK450501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3500温白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871961MY-LK450501/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)6500昼光色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871970MY-LK450501/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3000電球色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871979MY-LK450501/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)5000昼白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871988MY-LK450501/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)4000白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75871997MY-LK450501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3500温白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872058MY-LK470501/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)6500昼光色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872067MY-LK470501/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3000電球色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872076MY-LK470501/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)5000昼白色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872085MY-LK470501/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)4000白色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872101MY-LK470501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3500温白色
¥107,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872110MY-LK470501/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)6500昼光色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872119MY-LK470501/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3000電球色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872128MY-LK470501/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)5000昼白色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872137MY-LK470501/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)4000白色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872146MY-LK470501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3500温白色
¥110,900
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912369MY-LK440501/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)6500昼光色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912378MY-LK440501/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3000電球色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912387MY-LK440501/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)5000昼白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912396MY-LK440501/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)4000白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912405MY-LK440501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3500温白色
¥98,800
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912466MY-LK440501/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)6500昼光色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912475MY-LK440501/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3000電球色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912491MY-LK440501/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)5000昼白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912500MY-LK440501/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)4000白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912509MY-LK440501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3500温白色
¥102,300
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912518MY-LK450501/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)6500昼光色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912527MY-LK450501/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3000電球色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912536MY-LK450501/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)5000昼白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912545MY-LK450501/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)4000白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912561MY-LK450501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3500温白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912615MY-LK450501/D AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)6500昼光色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912631MY-LK450501/L AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3000電球色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912640MY-LK450501/N AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)5000昼白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912649MY-LK450501/W AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)4000白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912658MY-LK450501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3500温白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする