LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ150幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全120種類を絞り込む
定格消費電力(W)
定格
タイプ
質量(kg)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
定格
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879478MY-VK440500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879487MY-VK440500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879496MY-VK440500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879505MY-VK440500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879521MY-VK440500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879880MY-VK440500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879889MY-VK440500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879898MY-VK440500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879907MY-VK440500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879916MY-VK440500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880029MY-VK450500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880038MY-VK450500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880047MY-VK450500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880056MY-VK450500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880065MY-VK450500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880580MY-VK450500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880589MY-VK450500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880598MY-VK450500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880607MY-VK450500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880616MY-VK450500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880878MY-VK470500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880887MY-VK470500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880896MY-VK470500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880905MY-VK470500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880921MY-VK470500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881280MY-VH440500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881289MY-VH440500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881298MY-VH440500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881307MY-VH440500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881316MY-VH440500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥108,400
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881481MY-VK470500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881490MY-VK470500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881499MY-VK470500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881508MY-VK470500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881517MY-VK470500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ(器具本体のみ)2.3非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881779MY-VH440500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881788MY-VH440500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881797MY-VH440500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881806MY-VH440500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881815MY-VH440500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥111,900
¥40,980
¥45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881928MY-VH450500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881937MY-VH450500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881946MY-VH450500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881955MY-VH450500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881971MY-VH450500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882330MY-VH450500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882339MY-VH450500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882348MY-VH450500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882357MY-VH450500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882366MY-VH450500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ(器具本体のみ)2.4非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする