LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)3.3
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
電池
4H15DB(Ni-MH)
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1077
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全60種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890565MY-VK440503/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)6500昼光色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890581MY-VK440503/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3000電球色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890590MY-VK440503/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)5000昼白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890599MY-VK440503/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)4000白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890608MY-VK440503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3500温白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890870MY-VK440503/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)6500昼光色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890879MY-VK440503/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3000電球色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890888MY-VK440503/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)5000昼白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890897MY-VK440503/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)4000白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890906MY-VK440503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3500温白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890915MY-VK450503/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)6500昼光色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890931MY-VK450503/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3000電球色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890940MY-VK450503/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)5000昼白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890949MY-VK450503/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)4000白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890958MY-VK450503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3500温白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891168MY-VK450503/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)6500昼光色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891177MY-VK450503/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3000電球色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891186MY-VK450503/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)5000昼白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891195MY-VK450503/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)4000白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891211MY-VK450503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3500温白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891265MY-VK470503/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)6500昼光色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891281MY-VK470503/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3000電球色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891290MY-VK470503/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)5000昼白色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891299MY-VK470503/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)4000白色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891308MY-VK470503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3500温白色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891466MY-VK470503/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)6500昼光色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891475MY-VK470503/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3000電球色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891491MY-VK470503/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)5000昼白色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891500MY-VK470503/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)4000白色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891509MY-VK470503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3500温白色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931226MY-VK440503/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)6500昼光色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931235MY-VK440503/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3000電球色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931251MY-VK440503/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)5000昼白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931260MY-VK440503/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)4000白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931269MY-VK440503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3500温白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931531MY-VK440503/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)6500昼光色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931540MY-VK440503/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3000電球色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931549MY-VK440503/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)5000昼白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931558MY-VK440503/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)4000白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931567MY-VK440503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3500温白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931576MY-VK450503/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)6500昼光色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931585MY-VK450503/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3000電球色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931601MY-VK450503/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)5000昼白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931610MY-VK450503/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)4000白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931619MY-VK450503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3500温白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931829MY-VK450503/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)6500昼光色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931838MY-VK450503/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3000電球色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931847MY-VK450503/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)5000昼白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931856MY-VK450503/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)4000白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931865MY-VK450503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3500温白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする