LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 230幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全80種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
定格
タイプ
80種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890416MY-VK450531C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890425MY-VK450531C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890441MY-VK450531C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890450MY-VK450531C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890459MY-VK450531C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890617MY-VK450531C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890626MY-VK450531C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890635MY-VK450531C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890651MY-VK450531C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890660MY-VK450531C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890766MY-VK470531C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890775MY-VK470531C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890791MY-VK470531C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890800MY-VK470531C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890809MY-VK470531C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891071MY-VK470531C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891080MY-VK470531C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891089MY-VK470531C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891098MY-VK470531C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891107MY-VK470531C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891317MY-VH450531C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)6500
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891326MY-VH450531C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)3000
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891335MY-VH450531C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)5000
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891351MY-VH450531C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)4000
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891360MY-VH450531C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)3500
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891518MY-VH450531C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)6500
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891527MY-VH450531C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)3000
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891536MY-VH450531C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)5000
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891545MY-VH450531C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)4000
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891561MY-VH450531C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)3500
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891667MY-VH470531C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)6500
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891676MY-VH470531C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)3000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891685MY-VH470531C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)5000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891701MY-VH470531C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)4000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891710MY-VH470531C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)3500
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891771MY-VH470531C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)6500
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891780MY-VH470531C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)3000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891789MY-VH470531C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)5000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891798MY-VH470531C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)4000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891807MY-VH470531C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)3500
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931077MY-VK450531C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931086MY-VK450531C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931095MY-VK450531C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931111MY-VK450531C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931120MY-VK450531C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931278MY-VK450531C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931287MY-VK450531C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931296MY-VK450531C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931305MY-VK450531C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75931321MY-VK450531C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする