曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 笠付タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全80種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
定格
タイプ
80種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879575MY-HK450530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879591MY-HK450530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879600MY-HK450530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879609MY-HK450530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879618MY-HK450530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879977MY-HK450530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879986MY-HK450530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879995MY-HK450530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880011MY-HK450530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880020MY-HK450530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880379MY-HK470530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880388MY-HK470530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880397MY-HK470530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880406MY-HK470530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880415MY-HK470530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880826MY-HK470530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880835MY-HK470530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880851MY-HK470530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880860MY-HK470530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880869MY-HK470530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881377MY-HH450530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)6500
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881386MY-HH450530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)3000
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881395MY-HH450530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)5000
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881411MY-HH450530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)4000
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881420MY-HH450530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)3500
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881876MY-HH450530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)6500
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881885MY-HH450530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)3000
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881901MY-HH450530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)5000
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881910MY-HH450530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)4000
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881919MY-HH450530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)3500
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882226MY-HH470530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)6500
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75882235MY-HH470530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)3000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882251MY-HH470530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)5000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882260MY-HH470530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)4000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882269MY-HH470530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)3500
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882628MY-HH470530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)6500
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882637MY-HH470530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)3000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882646MY-HH470530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)5000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882655MY-HH470530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)4000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882671MY-HH470530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)3500
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920236MY-HK450530C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920245MY-HK450530C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920261MY-HK450530C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920270MY-HK450530C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920279MY-HK450530C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500
¥97,600
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920638MY-HK450530C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920647MY-HK450530C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920656MY-HK450530C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920665MY-HK450530C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920681MY-HK450530C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500
¥101,100
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする