LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 230幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全120種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
定格
タイプ
120種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890468MY-VK440501C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)6500
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890477MY-VK440501C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3000
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890486MY-VK440501C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)5000
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890495MY-VK440501C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)4000
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890511MY-VK440501C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3500
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890669MY-VK440501C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)6500
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890678MY-VK440501C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3000
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890687MY-VK440501C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)5000
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890696MY-VK440501C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)4000
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890705MY-VK440501C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3500
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890721MY-VK450501C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)6500
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890730MY-VK450501C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890739MY-VK450501C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)5000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890748MY-VK450501C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)4000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890757MY-VK450501C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3500
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891019MY-VK450501C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)6500
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891028MY-VK450501C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891037MY-VK450501C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)5000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891046MY-VK450501C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)4000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891055MY-VK450501C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3500
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891116MY-VK470501C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)6500
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891125MY-VK470501C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3000
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891141MY-VK470501C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)5000
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891150MY-VK470501C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)4000
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891159MY-VK470501C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3500
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891369MY-VH440501C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)6500
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891378MY-VH440501C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3000
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891387MY-VH440501C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)5000
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891396MY-VH440501C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)4000
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891405MY-VH440501C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3500
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891421MY-VK470501C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)6500
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891430MY-VK470501C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3000
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891439MY-VK470501C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)5000
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891448MY-VK470501C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)4000
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891457MY-VK470501C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3500
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891570MY-VH440501C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)6500
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891579MY-VH440501C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3000
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891588MY-VH440501C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)5000
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891597MY-VH440501C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)4000
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891606MY-VH440501C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3500
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891615MY-VH450501C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)6500
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891631MY-VH450501C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)3000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891640MY-VH450501C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)5000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891649MY-VH450501C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)4000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891658MY-VH450501C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)3500
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891719MY-VH450501C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)6500
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891728MY-VH450501C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)3000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891737MY-VH450501C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)5000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891746MY-VH450501C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)4000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75891755MY-VH450501C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)3500
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする