LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.4
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
電池
4H15DB(Ni-MH)
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1077
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全100種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
100種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879426MY-VK450532C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500昼光色
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879435MY-VK450532C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000電球色
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879451MY-VK450532C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000昼白色
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879460MY-VK450532C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000白色
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879469MY-VK450532C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500温白色
¥96,900
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879530MY-VK440502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)6500昼光色
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879539MY-VK440502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3000電球色
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879548MY-VK440502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)5000昼白色
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879557MY-VK440502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)4000白色
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879566MY-VK440502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3500温白色
¥97,500
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879828MY-VK450532C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500昼光色
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879837MY-VK450532C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000電球色
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879846MY-VK450532C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000昼白色
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879855MY-VK450532C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000白色
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879871MY-VK450532C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500温白色
¥100,400
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879925MY-VK440502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)6500昼光色
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879941MY-VK440502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3000電球色
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879950MY-VK440502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)5000昼白色
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879959MY-VK440502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)4000白色
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879968MY-VK440502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3500温白色
¥101,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880081MY-VK450502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)6500昼光色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880090MY-VK450502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3000電球色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880099MY-VK450502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)5000昼白色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880108MY-VK450502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)4000白色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880117MY-VK450502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3500温白色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880178MY-VK470532C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500昼光色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880187MY-VK470532C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000電球色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880196MY-VK470532C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000昼白色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880205MY-VK470532C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000白色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75880221MY-VK470532C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500温白色
¥101,500
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880625MY-VK450502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)6500昼光色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880641MY-VK450502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3000電球色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880650MY-VK450502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)5000昼白色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880659MY-VK450502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)4000白色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880668MY-VK450502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3500温白色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880729MY-VK470532C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500昼光色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880738MY-VK470532C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000電球色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880747MY-VK470532C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000昼白色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880756MY-VK470532C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000白色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880765MY-VK470532C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500温白色
¥105,000
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880930MY-VK470502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)6500昼光色
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880939MY-VK470502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3000電球色
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880948MY-VK470502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)5000昼白色
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75880957MY-VK470502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)4000白色
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880966MY-VK470502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3500温白色
¥106,100
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881526MY-VK470502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)6500昼光色
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881535MY-VK470502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3000電球色
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881551MY-VK470502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)5000昼白色
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881560MY-VK470502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)4000白色
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881569MY-VK470502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3500温白色
¥109,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする