LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
階段通路誘導灯兼用形
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形笠付タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48
認定番号
【型式】3CE-1089
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LCLE-021
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全40種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879679MY-HKR450530/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879688MY-HKR450530/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879697MY-HKR450530/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879706MY-HKR450530/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879715MY-HKR450530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880275MY-HKR450530/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880291MY-HKR450530/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880300MY-HKR450530/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880309MY-HKR450530/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880318MY-HKR450530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880528MY-HKR470530/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880537MY-HKR470530/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880546MY-HKR470530/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880555MY-HKR470530/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880571MY-HKR470530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881027MY-HKR470530/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881036MY-HKR470530/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881045MY-HKR470530/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881061MY-HKR470530/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881070MY-HKR470530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920340MY-HKR450530/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920349MY-HKR450530/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920358MY-HKR450530/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920367MY-HKR450530/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920376MY-HKR450530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920936MY-HKR450530/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920945MY-HKR450530/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920961MY-HKR450530/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920970MY-HKR450530/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75920979MY-HKR450530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921189MY-HKR470530/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921198MY-HKR470530/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921207MY-HKR470530/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921216MY-HKR470530/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921225MY-HKR470530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥102,800
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921688MY-HKR470530/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921697MY-HKR470530/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921706MY-HKR470530/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921715MY-HKR470530/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75921731MY-HKR470530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥106,300
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする