LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
階段通路誘導灯兼用形
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形逆富士タイプ 230幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.7
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48
認定番号
【型式】3CE-1089
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LCLE-021
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全60種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75904048MY-VKR440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904057MY-VKR440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904066MY-VKR440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904075MY-VKR440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904091MY-VKR440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904145MY-VKR440500/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904161MY-VKR440500/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904170MY-VKR440500/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904179MY-VKR440500/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904188MY-VKR440500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904197MY-VKR450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904206MY-VKR450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904215MY-VKR450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904231MY-VKR450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904240MY-VKR450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904301MY-VKR450500/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904310MY-VKR450500/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904319MY-VKR450500/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904328MY-VKR450500/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904337MY-VKR450500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904398MY-VKR470500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904407MY-VKR470500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904416MY-VKR470500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904425MY-VKR470500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904441MY-VKR470500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥108,100
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904450MY-VKR470500/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904459MY-VKR470500/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904468MY-VKR470500/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904477MY-VKR470500/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904486MY-VKR470500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥111,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944709MY-VKR440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944718MY-VKR440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944727MY-VKR440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944736MY-VKR440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944745MY-VKR440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥99,500
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944806MY-VKR440500/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944815MY-VKR440500/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944831MY-VKR440500/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944840MY-VKR440500/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944849MY-VKR440500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥103,000
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944858MY-VKR450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944867MY-VKR450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944876MY-VKR450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944885MY-VKR450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944901MY-VKR450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944955MY-VKR450500/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944971MY-VKR450500/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944980MY-VKR450500/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944989MY-VKR450500/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944998MY-VKR450500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする