LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)4.4
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.0(200V時)
センサー
人感センサなしタイプ
電池
7H15DB-S(Ni-MH)
関連部品
リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1074
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-030
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
色温度(K)
点灯方式
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867901MY-FH450530A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN6500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯昼光色156.8(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75867910MY-FH450530A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN3000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯電球色153.1(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75867919MY-FH450530A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN5000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯昼白色162.5(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75867928MY-FH450530A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN4000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯白色159.3(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75867937MY-FH450530A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN3500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯温白色156.2(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908555MY-FH450530A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN6500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯昼光色156.8(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908571MY-FH450530A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN3000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯電球色153.1(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908580MY-FH450530A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN5000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯昼白色162.5(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908589MY-FH450530A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN4000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯白色159.3(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908598MY-FH450530A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN3500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯温白色156.2(200V時)
¥117,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする