LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
階段通路誘導灯兼用形
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形逆富士タイプ 230幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.7
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
関連部品
連結金具REA48
認定番号
【型式】3CE-1089
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LCLE-021
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全40種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75903996MY-VKR450530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904005MY-VKR450530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904021MY-VKR450530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904030MY-VKR450530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904039MY-VKR450530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904100MY-VKR450530/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904109MY-VKR450530/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904118MY-VKR450530/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904127MY-VKR450530/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904136MY-VKR450530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904249MY-VKR470530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904258MY-VKR470530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904267MY-VKR470530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904276MY-VKR470530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904285MY-VKR470530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904346MY-VKR470530/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904355MY-VKR470530/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904371MY-VKR470530/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904380MY-VKR470530/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75904389MY-VKR470530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944657MY-VKR450530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944666MY-VKR450530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944675MY-VKR450530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944691MY-VKR450530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944700MY-VKR450530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥98,900
¥36,980
¥40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944761MY-VKR450530/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944770MY-VKR450530/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944779MY-VKR450530/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944788MY-VKR450530/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944797MY-VKR450530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥102,400
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944910MY-VKR470530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944919MY-VKR470530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944928MY-VKR470530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944937MY-VKR470530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944946MY-VKR470530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥103,500
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75945007MY-VKR470530/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75945016MY-VKR470530/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75945025MY-VKR470530/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75945041MY-VKR470530/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75945050MY-VKR470530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥107,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする