LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 笠付タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全120種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
定格
タイプ
120種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879627MY-HK440500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)6500
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879636MY-HK440500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3000
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879645MY-HK440500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)5000
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879661MY-HK440500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)4000
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879670MY-HK440500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)3500
¥98,200
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880230MY-HK440500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)6500
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880239MY-HK440500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3000
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880248MY-HK440500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)5000
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880257MY-HK440500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)4000
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880266MY-HK440500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)3500
¥101,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880327MY-HK450500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)6500
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880336MY-HK450500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880345MY-HK450500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)5000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880361MY-HK450500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)4000
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880370MY-HK450500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)3500
¥102,200
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880781MY-HK450500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)6500
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880790MY-HK450500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880799MY-HK450500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)5000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880808MY-HK450500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)4000
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75880817MY-HK450500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)3500
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881079MY-HK470500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)6500
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881088MY-HK470500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3000
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881097MY-HK470500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)5000
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881106MY-HK470500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)4000
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881115MY-HK470500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)3500
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881429MY-HH440500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)6500
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881438MY-HH440500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3000
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881447MY-HH440500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)5000
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881456MY-HH440500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)4000
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881465MY-HH440500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3500
¥109,100
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881578MY-HK470500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)6500
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881587MY-HK470500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3000
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881596MY-HK470500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)5000
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881605MY-HK470500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)4000
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75881621MY-HK470500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)3500
¥110,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882129MY-HH440500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)6500
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882138MY-HH440500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3000
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882147MY-HH440500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)5000
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882156MY-HH440500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)4000
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882165MY-HH440500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3500
¥112,600
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882181MY-HH450500C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)6500
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882190MY-HH450500C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)3000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882199MY-HH450500C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)5000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882208MY-HH450500C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)4000
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882217MY-HH450500C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)3500
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882576MY-HH450500C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)6500
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882585MY-HH450500C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)3000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882601MY-HH450500C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)5000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882610MY-HH450500C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)4000
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882619MY-HH450500C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)3500
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする