LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
センサー
人感センサ付ON/OFFタイプ
関連部品
リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。
全60種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
質量(kg)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868147MY-FHS440502A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868156MY-FHS440502A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868165MY-FHS440502A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868181MY-FHS440502A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868190MY-FHS440502A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868296MY-FHS450502A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868305MY-FHS450502A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868321MY-FHS450502A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868330MY-FHS450502A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868339MY-FHS450502A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868400MY-FHS470502A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868409MY-FHS470502A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868418MY-FHS470502A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868427MY-FHS470502A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868436MY-FHS470502A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868549MY-FHS440503A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868558MY-FHS440503A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868567MY-FHS440503A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868576MY-FHS440503A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868585MY-FHS440503A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868698MY-FHS450503A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥259,400
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868707MY-FHS450503A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥259,400
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868716MY-FHS450503A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥259,400
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868725MY-FHS450503A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥259,400
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868741MY-FHS450503A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥259,400
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868795MY-FHS470503A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥264,000
¥96,980
¥106,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868811MY-FHS470503A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥264,000
¥96,980
¥106,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868820MY-FHS470503A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥264,000
¥96,980
¥106,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868829MY-FHS470503A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥264,000
¥96,980
¥106,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868838MY-FHS470503A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥264,000
¥96,980
¥106,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908808MY-FHS440502A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908817MY-FHS440502A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908826MY-FHS440502A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908835MY-FHS440502A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908851MY-FHS440502A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥145,000
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908957MY-FHS450502A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908966MY-FHS450502A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908975MY-FHS450502A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908991MY-FHS450502A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909000MY-FHS450502A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥149,000
¥54,980
¥60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909061MY-FHS470502A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909070MY-FHS470502A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909079MY-FHS470502A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909088MY-FHS470502A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909097MY-FHS470502A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥153,600
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909210MY-FHS440503A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909219MY-FHS440503A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909228MY-FHS440503A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909237MY-FHS440503A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909246MY-FHS440503A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥255,400
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする