曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.1
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
穴サイズ(mm)
【連結取付切込】100×(1216×N+29)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872277MY-B45053/10/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872286MY-B45053/10/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872295MY-B45053/10/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872311MY-B45053/10/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872320MY-B45053/10/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872776MY-B45053/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872785MY-B45053/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872801MY-B45053/10/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872810MY-B45053/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872819MY-B45053/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873230MY-B47053/10/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873239MY-B47053/10/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873248MY-B47053/10/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873257MY-B47053/10/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873266MY-B47053/10/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873677MY-B47053/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873686MY-B47053/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873695MY-B47053/10/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873711MY-B47053/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873720MY-B47053/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912938MY-B45053/10/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912947MY-B45053/10/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912956MY-B45053/10/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912965MY-B45053/10/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912981MY-B45053/10/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913437MY-B45053/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913446MY-B45053/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913455MY-B45053/10/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913471MY-B45053/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913480MY-B45053/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913891MY-B47053/10/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913900MY-B47053/10/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913909MY-B47053/10/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913918MY-B47053/10/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913927MY-B47053/10/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥52,800
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914338MY-B47053/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914347MY-B47053/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914356MY-B47053/10/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914365MY-B47053/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914381MY-B47053/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする