曜日別特売
MY-B45053/10/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 三菱電機 75872286

MY-B45053/10/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 三菱電機 75872286
MY-B45053/10/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用 三菱電機 75872286

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 先端用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
光源色
電球色
注文コード
75872286
品番
MY-B45053/10/L AHTN
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.1
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.6(200V時)
穴サイズ(mm)
【連結取付切込】100×(1216×N+29)
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4550
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする