LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 300幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)5.2
形
40
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
電池
4H15DB(Ni-MH)
関連部品
連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1077
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全40種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
点灯方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75903497MY-BK45053/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903506MY-BK45053/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903515MY-BK45053/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903531MY-BK45053/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903540MY-BK45053/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903601MY-BK45053/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903610MY-BK45053/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903619MY-BK45053/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903628MY-BK45053/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903637MY-BK45053/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903750MY-BK47053/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903759MY-BK47053/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903768MY-BK47053/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903777MY-BK47053/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903786MY-BK47053/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903847MY-BK47053/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903856MY-BK47053/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903865MY-BK47053/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903881MY-BK47053/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903890MY-BK47053/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944158MY-BK45053/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)6500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944167MY-BK45053/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944176MY-BK45053/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)5000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944185MY-BK45053/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)4000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944201MY-BK45053/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付32.0(200V時)3500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥107,800
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944255MY-BK45053/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)6500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944271MY-BK45053/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944280MY-BK45053/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)5000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944289MY-BK45053/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)4000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944298MY-BK45053/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)3500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥111,300
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944411MY-BK47053/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)6500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944420MY-BK47053/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944429MY-BK47053/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)5000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944438MY-BK47053/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)4000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944447MY-BK47053/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付41.9(200V時)3500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥112,400
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944508MY-BK47053/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)6500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944517MY-BK47053/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944526MY-BK47053/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)5000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944535MY-BK47053/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)4000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944551MY-BK47053/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)3500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯
¥115,900
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする