LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 300幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全120種類を絞り込む
定格消費電力(W)
定格
タイプ
質量(kg)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
定格
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75901546MY-BK440505C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901555MY-BK440505C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901571MY-BK440505C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901580MY-BK440505C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901589MY-BK440505C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥105,700
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901747MY-BK440505C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥109,200
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901756MY-BK440505C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥109,200
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901765MY-BK440505C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥109,200
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901781MY-BK440505C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥109,200
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901790MY-BK440505C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥109,200
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901799MY-BK450505C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901808MY-BK450505C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901817MY-BK450505C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901826MY-BK450505C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901835MY-BK450505C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902097MY-BK450505C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902106MY-BK450505C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902115MY-BK450505C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902131MY-BK450505C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902140MY-BK450505C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902201MY-BK470505C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥114,300
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902210MY-BK470505C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥114,300
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902219MY-BK470505C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥114,300
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902228MY-BK470505C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥114,300
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902237MY-BK470505C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥114,300
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902395MY-BH440505C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥116,700
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902411MY-BH440505C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥116,700
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902420MY-BH440505C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥116,700
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902429MY-BH440505C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥116,700
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902438MY-BH440505C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥116,700
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902499MY-BK470505C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥117,800
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902508MY-BK470505C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥117,800
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902517MY-BK470505C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥117,800
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902526MY-BK470505C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥117,800
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902535MY-BK470505C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥117,800
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902596MY-BH440505C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥120,200
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902605MY-BH440505C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥120,200
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902621MY-BH440505C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥120,200
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902630MY-BH440505C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥120,200
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902639MY-BH440505C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥120,200
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902700MY-BH450505C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902709MY-BH450505C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902718MY-BH450505C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902727MY-BH450505C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902736MY-BH450505C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902797MY-BH450505C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902806MY-BH450505C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902815MY-BH450505C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902831MY-BH450505C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902840MY-BH450505C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする