LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 300幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全80種類を絞り込む
定格消費電力(W)
定格
タイプ
質量(kg)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
定格
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75901501MY-BK450535C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901510MY-BK450535C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901519MY-BK450535C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901528MY-BK450535C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901537MY-BK450535C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901695MY-BK450535C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901711MY-BK450535C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901720MY-BK450535C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901729MY-BK450535C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901738MY-BK450535C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901851MY-BK470535C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901860MY-BK470535C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901869MY-BK470535C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901878MY-BK470535C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901887MY-BK470535C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付41.9(200V時)
¥109,700
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902149MY-BK470535C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902158MY-BK470535C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902167MY-BK470535C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902176MY-BK470535C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902185MY-BK470535C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%41.9(200V時)
¥113,200
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902350MY-BH450535C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902359MY-BH450535C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902368MY-BH450535C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902377MY-BH450535C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902386MY-BH450535C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付32.4(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902551MY-BH450535C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902560MY-BH450535C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902569MY-BH450535C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902578MY-BH450535C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902587MY-BH450535C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.4(200V時)
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902745MY-BH470535C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902761MY-BH470535C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902770MY-BH470535C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902779MY-BH470535C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902788MY-BH470535C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付42.3(200V時)
¥120,700
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902849MY-BH470535C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902858MY-BH470535C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902867MY-BH470535C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902876MY-BH470535C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75902885MY-BH470535C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ(器具本体のみ)4.3非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%42.3(200V時)
¥124,200
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942155MY-BK450535C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942171MY-BK450535C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942180MY-BK450535C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942189MY-BK450535C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942198MY-BK450535C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付32.0(200V時)
¥105,100
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942356MY-BK450535C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942365MY-BK450535C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942381MY-BK450535C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942390MY-BK450535C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75942399MY-BK450535C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ(器具本体のみ)4.2非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%32.0(200V時)
¥108,600
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする