LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 190幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全120種類を絞り込む
定格消費電力(W)
定格
タイプ
質量(kg)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
定格
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75886469MY-BK440502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥104,500
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886478MY-BK440502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥104,500
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886487MY-BK440502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥104,500
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886496MY-BK440502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥104,500
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886505MY-BK440502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.0(200V時)
¥104,500
¥38,980
¥42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886566MY-BK440502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥108,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886575MY-BK440502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥108,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886591MY-BK440502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥108,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886600MY-BK440502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥108,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886609MY-BK440502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.0(200V時)
¥108,000
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886618MY-BK450502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886627MY-BK450502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886636MY-BK450502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886645MY-BK450502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886661MY-BK450502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.7(200V時)
¥108,500
¥39,980
¥43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886715MY-BK450502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886731MY-BK450502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886740MY-BK450502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886749MY-BK450502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886758MY-BK450502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.7(200V時)
¥112,000
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886819MY-BK470502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886828MY-BK470502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886837MY-BK470502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886846MY-BK470502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886855MY-BK470502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.5(200V時)
¥113,100
¥41,980
¥46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886916MY-BH440502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥115,400
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886925MY-BH440502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥115,400
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886941MY-BH440502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥115,400
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886950MY-BH440502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥115,400
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886959MY-BH440502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)
¥115,400
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886968MY-BK470502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886977MY-BK470502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886986MY-BK470502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75886995MY-BK470502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887011MY-BK470502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ(器具本体のみ)3.5非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.5(200V時)
¥116,600
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887065MY-BH440502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥118,900
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887081MY-BH440502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥118,900
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887090MY-BH440502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥118,900
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887099MY-BH440502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥118,900
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887108MY-BH440502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)
¥118,900
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887117MY-BH450502C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥119,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887126MY-BH450502C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥119,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887135MY-BH450502C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥119,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887151MY-BH450502C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥119,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887160MY-BH450502C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.1(200V時)
¥119,400
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887221MY-BH450502C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥122,900
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887230MY-BH450502C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥122,900
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887239MY-BH450502C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥122,900
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887248MY-BH450502C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥122,900
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887257MY-BH450502C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ(器具本体のみ)3.6非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.1(200V時)
¥122,900
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする