DELTA(デルタ)
ブルーノホーン
高級感溢れるサウンドを奏でる渦巻き型ホーン。厚みのある豊かな音色を奏でます。
用途
自動車用サウンドホーン
セット内容
ホーン本体×2(HIGH・LOW)、取付ステー×2
電流(A)
3.8×2
定格電圧(V)
DC12
音圧
114db/2m、110db/7m
内容量
1個
注意
※本製品を取付の際は以下の保安基準に適合させる必要があります。
※警音器の音の大きさは自動車の前方7mの位置において112db以下87db以上であること。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数
音色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75945707
D-2417
HIGH 500Hz、LOW 400Hz
プレミアムセダンタイプ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75945716
D-2416
HIGH 500Hz、LOW 420Hz
ユーロスポーツタイプ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください