三菱電機
非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形
幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。
既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。
マンションの共有部などにおすすめ。
その他
【光束維持】40000時間
質量(kg)
3.3
使用温度範囲(℃)
5~35
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所では使用できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75780647
EL-WCH0601L/W AHN
アルミダイカスト白色塗装仕上
白色
(200V時)8.2
(200V時)71.9
590
¥
136,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780656
EL-WCH0601N/W AHN
アルミダイカスト白色塗装仕上
白色
(200V時)8.2
(200V時)76.8
630
¥
136,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780665
EL-WCH0601L/K AHN
アルミダイカスト黒色塗装仕上
黒色
(200V時)8.2
(200V時)69.5
570
¥
146,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780681
EL-WCH0601N/K AHN
アルミダイカスト黒色塗装仕上
黒色
(200V時)8.2
(200V時)74.3
610
¥
146,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780690
EL-WCH0901L/W AHN
アルミダイカスト白色塗装仕上
白色
(200V時)12.7
(200V時)76.3
970
¥
177,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780699
EL-WCH0901N/W AHN
アルミダイカスト白色塗装仕上
白色
(200V時)10.6
(200V時)79.2
840
¥
177,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780708
EL-WCH0901L/K AHN
アルミダイカスト黒色塗装仕上
黒色
(200V時)12.7
(200V時)74
940
¥
187,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780717
EL-WCH0901N/K AHN
アルミダイカスト黒色塗装仕上
黒色
(200V時)10.6
(200V時)77.3
820
¥
187,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください