一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形

一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形 - 三菱電機

幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。
既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。
マンションの共有部などにおすすめ。

その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80内容量1個
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所では使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75780568EL-WC0601L/W AHNアルミダイカスト白色塗装仕上白色(200V時)6.8(200V時)86.7590
99,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780577EL-WC0601N/W AHNアルミダイカスト白色塗装仕上白色(200V時)6.8(200V時)92.6630
99,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780586EL-WC0601L/K AHNアルミダイカスト黒色塗装仕上黒色(200V時)6.8(200V時)86.7590
109,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780595EL-WC0601N/K AHNアルミダイカスト黒色塗装仕上黒色(200V時)6.8(200V時)89.7610
109,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780611EL-WC0901L/W AHNアルミダイカスト白色塗装仕上白色(200V時)11.3(200V時)85.8970
127,000
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780620EL-WC0901N/W AHNアルミダイカスト白色塗装仕上白色(200V時)9.2(200V時)91.3840
127,000
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780629EL-WC0901L/K AHNアルミダイカスト黒色塗装仕上黒色(200V時)11.3(200V時)83.1940
137,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75780638EL-WC0901N/K AHNアルミダイカスト黒色塗装仕上黒色(200V時)9.2(200V時)89.1820
137,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする