DCV501LN-XJ用HEPAフィルター

DCV501LN-XJ用HEPAフィルター - DEWALT

DCV501LNーXJ用の別売フィルターです。

用途ハンディークリーナーのフィルター交換に。トラスコ品番718-7414適合機種DCV501LN-XJ幅(mm)120高さ(mm)120品名18Vコードレスクリーナー(本体のみ)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946048DCV5011H-XJ
3,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする