マスカー

マスカー - パイオランマスカー - パイオランマスカー - パイオランマスカー - パイオランマスカー - パイオラン

17mmパイオランテープを使用したマスカーテープです。
片面コロナフィルムを使用しています。

用途
塗装する際のマスキングに。
清掃時のワックス掛けなどに。
材質テープ部分:ポリエチレンクロステープ、フィルム部分:高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01テープ:グリーン長さ(m)25色(シート)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応折幅(mm)100内容量1箱(20巻)
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946118MASKER1800MMJN114-34971800
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75946136MASKER2100MMJN114-34982100
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする