パイオランマスカー 900mm×25m

パイオランマスカー 900mm×25m - パイオランパイオランマスカー 900mm×25m - パイオラン

17mm塗装・建築養生用テープを使用したマスカーテープです。
片面コロナフィルムを使用しています。

用途
塗装する際のマスキングに。
清掃時のワックス掛けなどに。
トラスコ品番567-0980材質テープ部分:ポリエチレンクロステープ、フィルム部分:高密度ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.01テープ:グリーン長さ(m)25色(シート)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応折幅(mm)100内容量1箱(60巻)
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946127MASKER 900MMX25M
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする