EX-CARE 手指消毒ジェル
ジェルタイプの手指消毒剤。
べたつかず、さらっとした使用感でしっかり消毒。
頻回な手指消毒が必要な医療・介護従事者の手指消毒に。
手指・皮膚の洗浄・消毒に。
有効成分:エタノール79.7vol%配合。
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分:Nー(テトラデシロキシヒドロキシプロピル)ーNーヒドロキシエチルデカナミド)配合。
【指定医薬部外品】《危険物》
- 有効成分
- [有効成分]エタノール79.7 vol%
〔添加物〕N-(テトラデシロキシヒドロキシプロピ
ル)-N-ヒドロキシエチルデカナミド、ポリオキシエ
チレンラウリルエーテル、ポリエチレングリコール、
タルク、カルボキシビニルポリマー、トリエタノール
アミン
- 用途
- 手指・皮膚の洗浄・消毒に
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- エタノール濃度(v/v%)
- エタノール79.7
関連資料:(0.48MB)
注意
※1.使用に際しては、この容器の注意書きをよく読み、注意を守ること。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をすること。
※気分が悪くなった時は、使用を中止すること。異常が残る場合は、医師の診療を受けること。
※2.次の人は使用しないこと。
※(1)患部が広範囲の人。
※(2)深い傷やひどいやけどの人。
※3.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
※(1) 医師の治療を受けている人。
※(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ






















![爪ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 爪ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03189169-260828-02.jpg)








